Nylonkile
- Problemfri fjerning av pyntelister, emblemer etc., uten at lakken blir skadet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 323990 1
|
Nylonkile for demont. av pyntelister W&S
|
Lengde
195 mm
|
Materiale
Nylon (polyamid)
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|