Bankefil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Flatebredde (hammer) | Lengde | Flatelengde (hammer) | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071574 12 061 1
|
Bankefil l: 315 mm 600g
|
Flatebredde (hammer)
35 mm
|
Lengde
330 mm
|
Flatelengde (hammer)
120 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
472.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|