Mothold Tå-form
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Flatebredde (hammer) | Høyde | Flatelengde (hammer) | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071574 07 061 1
|
Mothold tåform 760g
|
Flatebredde (hammer)
56 mm
|
Høyde
21 mm
|
Flatelengde (hammer)
120 mm
|
Harmonisert systemkode
82059010000
|
Produktvekt (per element)
822.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|