Mothold Tå-form
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Flatebredde (hammer) | Høyde | Form | Flatelengde (hammer) | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071574 08 061 1
|
Mothold tåform stor 1140g
|
Flatebredde (hammer)
53 mm
|
Høyde
30 mm
|
Form
Tåspissformet
|
Flatelengde (hammer)
115 mm
|
Harmonisert systemkode
82059010000
|
Produktvekt (per element)
1173.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|