Plasto-Clip plastreparasjonssett
Settet er beregnet på reparasjon av plastgjenstander. Power-uniten varmer opp klips av rustfritt stål som smeltes ned i plasten. Klipsene varmes opp ved at det sendes strøm gjennom klipsene.
Power-uniten er ikke tiltenkt annen bruk.
Settet leveres i plastkoffert med:
- 1 stk Power-Unit
- 1 stk lader
- 25 stk V clip
- 25 stk W clip
- 25 stk M clip
- 25 stk S clip
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Bredde | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702206020990 1
|
Plasto-Clip plastrepsett
|
Materiale
Plast
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
942.000 g
|
RoHS-kompatibel
|
Bredde
230 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
102
|
Lengde
280 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702206025990 1
|
Plasto-clip V-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Materiale
Ståltråd
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Bredde
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702206026990 1
|
Plasto-clip M-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Materiale
Ståltråd
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
0.200 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Bredde
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702206022990 1
|
Plasto-clip S-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Materiale
Ståltråd
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
0.220 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Bredde
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702206027990 1
|
Plasto-clip W-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Materiale
Ståltråd
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
0.200 g
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Bredde
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Sett klipset du ønsker å benytte fast i Power-uniten
- Varm klipset ved å trykke inn knappen "high" for normal brukseffekt på Power-uniten. Low knappen brukes ved smelting av tynn plast eller hvis man synes smelteprosessen går for fort på "High" funksjonen.
- Smelt klipset ned i plasten som skal repareres.
- Slipp knappen når klipset har nådd ønsket posisjon
- Vent 3-5 sekunder så klipset kan kjøle seg ned før Power-uniten fjernes
- Kutt av overskytende ender av klipset.
Tekniske data
Plasto.Clip, tekniske data
|
|
Driftspenning Volt | 2,4 |
Effekt W | High 15 W / Low 11,25 W |
Kapasitet stk | Ca 100 klips |
Lader | 12V DC / 0,5 A |
Ladetid | 5 timer ved tomt batteri |
Batteritype | 2x1,2V 4,5 AmpH NiMH |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702206022990 1
|
Plasto-clip S-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702206025990 1
|
Plasto-clip V-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702206026990 1
|
Plasto-clip M-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0702206027990 1
|
Plasto-clip W-clip f. plastrep 1=100 stk
|
Forp/Min.best.
1
|