Katteskje - taktekkerskje
- Bredde: 60 mm
- Lengde: 160 mm
- Tykkelse: 0,8 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Arkbredde | Materialtykkelse | Harmonisert systemkode | Materiale til blad | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5771001206961 1
|
Katteskje, tynt blad 160mm
|
Arklengde
160 mm
|
Arkbredde
60 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Materiale til blad
Rustfritt stål
|
Materiale til håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|