Malerull
- For glatte til lett strukturerte overflater
- Meget godt egnet for primer på betongunderlag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Rullestabelhøyde | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Egnet for lakkstoffer | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069302010 961 10
|
Malerulle Ø=41mm B=100mm
|
Bredde
100 mm
|
Rullestabelhøyde
12 mm
|
Utvendig diameter
41 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Egnet for lakkstoffer
Dispersion paint
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
16.600 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
069302425 961 10
|
Malerulle Ø=73mm B=250mm
|
Bredde
250 mm
|
Rullestabelhøyde
14 mm
|
Utvendig diameter
72 mm
|
Innvendig diameter
44 mm
|
Egnet for lakkstoffer
|
Materiale
Nylon (polyamid)
|
Produktvekt (per element)
134.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|