Murerskje
- Med S-hals
- Bredde: 80 mm
- Lengde: 140 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til blad | Arklengde | Materialtykkelse | Arkbredde | Bredde | Lengde | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695941203990 1
|
Murerskje Trekantet, Spiss L:140 Mm
|
Materiale til blad
Stål
|
Arklengde
140 mm
|
Materialtykkelse
1 mm
|
Arkbredde
90 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
140 mm
|
Materiale til håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|