Murersnor
- Mål: 1,0 mm x 50 m
- Strekkraft: ca 15 kg
- Laget av Polyetylen
- Motstandsdyktig mot lys, fuktighet, smuss, forråtnelse og varme opp til +100° C
- Grønnfarget
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Farge | Diameter | Maks. lastevekt | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071370 062061 12
|
Murersnor 1,0mm x 50m grønn 15kg
|
Lengde
50 m
|
Farge
Grønn
|
Diameter
1.0 mm
|
Maks. lastevekt
9 kg
|
Maks. temperaturbestandighet
70 °C
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Harmonisert systemkode
56074990000
|
Produktvekt (per element)
33.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|