Murersnor
- Myk, motstandsdyktig mot UV-bestråling
- Tåler varme opp til +100° C
- Laget av Polypropylen
- Smidig i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Farge | Diameter | Maks. lastevekt | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071370 066061 6
|
Murersnor 2,0mm x 50m rød og hvit 60Kg
|
Lengde
50 m
|
Farge
|
Diameter
2 mm
|
Maks. lastevekt
60 kg
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
56074990000
|
Produktvekt (per element)
88.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|