Trykksprøyte FF10
- 10 liter kapasitet
- Beholder i rustfritt stål
- Trykklades via håndpumpe eller med trykkluft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Bør ikke brukes sammen med løsemidler, mikroemulsjoner eller sterke syrer.
Tekniske data
- Maks. påfylling 10 liter
- Maks. brukstrykk 6 bar
- Maks. brukstemperatur +40 °C
- Vekt (tom) 4,5 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708651938990 1
|
Luftpumpe trykksprøyte FF10
|
Forp/Min.best.
1
|