½" bitspiper HEX lang kraft
- Med hull for låsepinne eller C-ringer for å feste pipene til forlengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sporlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715137605961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv. HEX 5mm L=78mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Bladlengde
8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
54.667 g
|
Sporlengde
8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137606961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv. HEX 6mm L=78mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Bladlengde
8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
86.000 g
|
Sporlengde
8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137608961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv. HEX 8mm L=78mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
96.000 g
|
Sporlengde
20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137610961 1
|
1/2 bitspipe kraft innv. HEX 10mm L=78mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Bladlengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
81.917 g
|
Sporlengde
22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|