½" Torx bitspipesett kraft med klinger
Klinger og piper, 10 deler TX40, 45, 50, 55 og 60
- Med 5 stk. 1/2" standard kraftpiper: 2 stk 8 mm, 1 stk 9, 10 og 12 mm
- Rette løse klinger L=50 mm
- Pipe og klinge sammensatt L=75 mm
- Klingene har Prohold® plastlåsing mot pipene, som gjør at delene sitter sammen under bruk, men kan demonteres
- Klingene og pipene kan brukes hver for seg
- Leveres i boks med skuminnlegg