¼" 6-kt. piper, lange - Zebra
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Sportype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Design | Pipenøkkeldybde | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713112104060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 4mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
4.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112105060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
21.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112155060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 5,5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 5,5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
21.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112106060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 6mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
9.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
21.549 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112107060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 7mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
10.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
24.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112108060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 8mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
24.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112109060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 9mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
13.4 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
34.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112110060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 10mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
14.5 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
37.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112111060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 11mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
15.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
44.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112112060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 12mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.9 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
46.750 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112113060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 13mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
18 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
54.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713112114060 1
|
1/4 6-kt.pipe lang 14mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19.6 mm
|
Design
Lang
|
Pipenøkkeldybde
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
67.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|