¼" overgang - 3/8"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel | Lengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713118401060 1
|
1/4 4-kt. overgang til 3/8 4-kt.
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Drev
1/4 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.5 mm
|
Lengde
24 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
16.500 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|