¾" overgang til 1/2"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel | Lengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071514108 961 1
|
3/4 overgang -1/2
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Drev
3/4 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
34 mm
|
Lengde
53.5 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
175.166 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|