3/8" 6-kt. piper, korte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Nøkkelbredde | Sportype | Design | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Pipenøkkeldybde | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713121107060 1
|
3/8 6-kt.pipe 7mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
21.750 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121108060 1
|
3/8 6-kt.pipe 8mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
21.750 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121109060 1
|
3/8 6-kt.pipe 9mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
22.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121110060 1
|
3/8 6-kt.pipe 10mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
20.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121111060 1
|
3/8 6-kt.pipe 11mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
22.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121112060 1
|
3/8 6-kt.pipe 12mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121113060 1
|
3/8 6-kt.pipe 13mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.7 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
25.150 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121114060 1
|
3/8 6-kt.pipe 14mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
18 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121115060 1
|
3/8 6-kt.pipe 15mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
33.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121116060 1
|
3/8 6-kt.pipe 16mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
37.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121117060 1
|
3/8 6-kt.pipe 17mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121118060 1
|
3/8 6-kt.pipe 18mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
33 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.5 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121119060 1
|
3/8 6-kt.pipe 19mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
33 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
28.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121121060 1
|
3/8 6-kt.pipe 21mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
33 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
65.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713121122060 1
|
3/8 6-kt.pipe 22mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
33 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|