3/8" bitsholder 1/4" bits
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176681090 1
|
3/8 bitsholder for 1/4 6-kt. bits
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|