3/8" 6-kt. piper, korte - tommer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Design | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712006138990 1
|
3/8 6-kt.pipe 3/8 3400A
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
26 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.9 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
17.3 mm
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|