3/8" 6-kt. piper, lange - Zebra
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Design | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Pipenøkkeldybde | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713122107060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 7mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
10.9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
45.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122108060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 8mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
15 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
47.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122109060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 9mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
52.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122110060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 10mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
54.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122111060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 11mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122112060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 12mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122113060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 13mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
18.2 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
66.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122114060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 14mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
78.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122115060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 15mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122116060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 16mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.7 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
94.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122117060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 17mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23.3 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.3 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
109.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122118060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 18mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.8 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
115.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122119060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 19mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
121.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122121060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 21mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
145.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713122122060 1
|
3/8 6-kt.pipe lang 22mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Pipenøkkeldybde
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
27 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
172.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|