3/8" skralle Ko-ken
- Ko-ken
- Omskifterhendel
- Gummiert håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Drev | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713510175990 1
|
3/8 skralle L=175mm 3753J
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
175 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Drev
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
260 g
|
Skrallediameter
30.5 mm
|
Skrallehodehøyde
15.7 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
26.4 mm
|
Spaklengde
175 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|