3/8" skralle standard
- Med gummiert håndtak
- Omskifterhjul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Lengde | Håndtaklengde | Håndtaksdiameter | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07120380 960 1
|
3/8 skralle Zebra L=175mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde
175 mm
|
Håndtaklengde
82 mm
|
Håndtaksdiameter
16 mm
|
Skrallediameter
30 mm
|
Skrallehodehøyde
19 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
28 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
208.000 g
|
Sportype
Firkantskåret
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|