3/8" skralle, støvtett og vedlikeholdsfri
- Gummiert håndtak med lekkert design
- Lavtbyggende
- Omskifterhendel
- Skralla vant designprisen reddot award 2015
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Lengde 2 | Lengde 3 | Bredde | Bredde 2 | Diameter | Diameter 2 | Materiale | Materiale til håndtak | Design | Overflate | IP-beskyttelsesklasse | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Håndtaksdiameter | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071203803 961 1
|
3/8 skralle med hendel støvtett L=177mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
177 mm
|
Lengde 2
160 mm
|
Lengde 3
79 mm
|
Bredde
16 mm
|
Bredde 2
29 mm
|
Diameter
21 mm
|
Diameter 2
29 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Overflate
Høyglanset satinkrom
|
IP-beskyttelsesklasse
Full berøringsbeskyttelse / beskyttelse mot skadelige støvavleiringer på innsiden
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Håndtaklengde
86 mm
|
Håndtaksdiameter
19 mm
|
Produktvekt (per element)
259.000 g
|
Skrallediameter
32 mm
|
Skrallehodehøyde
16 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
16 mm
|
Spaklengde
160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|