3/8" teleskopisk leddskralle
- Gummiert håndtak
- Omskifterhendel
- Lengde teleskopisk, 258 - 373 mm med 7 låseposisjoner
- Leddet hode 180 grader med låsefunkson i forskjellige vinkler
- Holdefunksjon for piper med quick release utløserknapp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Håndtaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Utvendig hylsediameter | Håndtaksdiameter | Skrallediameter | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Min. lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071512 92 961 1
|
3/8 skralle teleskopisk m.ledd L258-373
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Høyglanset satinkrom
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
110 mm
|
Skrallehodehøyde
13 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
26.5 mm
|
Utvendig hylsediameter
20.6 mm
|
Håndtaksdiameter
31 mm
|
Skrallediameter
37 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Maks. lengde
373 mm
|
Min. lengde
258 mm
|
Produktvekt (per element)
492.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|