¼" 6-kt. piper, korte - Zebra
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Sportype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Design | Pipenøkkeldybde | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713111104060 1
|
1/4 6-kt.pipe 4mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
6.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
9.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111105060 1
|
1/4 6-kt.pipe 5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
9.649 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111155060 1
|
1/4 6-kt.pipe 5,5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 5,5 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
5.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
9.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111106060 1
|
1/4 6-kt.pipe 6mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
9.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111107060 1
|
1/4 6-kt.pipe 7mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
10.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
10.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111108060 1
|
1/4 6-kt.pipe 8mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111109060 1
|
1/4 6-kt.pipe 9mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
13.4 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
14.369 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111110060 1
|
1/4 6-kt.pipe 10mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
14.5 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111111060 1
|
1/4 6-kt.pipe 11mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
15.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
22.049 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111112060 1
|
1/4 6-kt.pipe 12mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
16.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
22.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111113060 1
|
1/4 6-kt.pipe 13mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
18 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
25.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111114060 1
|
1/4 6-kt.pipe 14mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19.6 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
31.450 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|