½" kraftpipesett Power for aluminiumsfelger
- Langpiper med integrerte Power sikkerhetshylser som hindrer at pipene sprekker ved overbelastning
- Dobbelt så lang levetid som standard kraftpiper for alu.felger
- Med beskyttelseshylser som hindrer skade på kanten av bolthullene i felgen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071413430 961 1
|
1/2 kraftpipesett Power 17-19-21mm f.alu
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 x 19 x 21 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
840.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071413417 961 10
|
1/2 kraftpipe Power 17mm for alufelger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413419 961 10
|
1/2 kraftpipe Power 19mm for alufelger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413421 961 10
|
1/2 kraftpipe Power 21mm for alufelger
|
Forp/Min.best.
1
|