½" spiralpipesett for utslitte 6-kt. bolter, 10-27mm
- Kraftpiper med konisk 6-kt. spiral inngrep
- Spiralpipene brukes når standardpipene glepper
- Spiralpipene "kiler seg fast" selv på nesten helt runde bolter
- Uttdriver for å løsne boltene fra pipene etter demontering medfølger
- Leveres i metallskrin med skuminnlegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Drev | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 900090 1
|
1/2 spiralpipesett f.def. bolter 10-27mm
|
Antall deler i sortiment/sett
14 STK
|
Drev
1/2 tomme
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Materiale
Krom-molybden
|
Overflate
Fosfatert
|
Produktvekt (per element)
2000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
096513 917961 1
|
1/2 spiralpipe kraft f. def. bolter 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096513 919961 1
|
1/2 spiralpipe kraft f. def. bolter 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096513 921961 1
|
1/2 spiralpipe kraft f. def. bolter 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|