Skiftenøkkel standard
- Ergonomisk utformet med 15° vinklet håndtak
- Med måleskala
- Krom-vanadium, brunert
- DIN 3117 / ISO 6787
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nøkkelbredde | Lengde | Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode | Bakketykkelse | Tykkelse | Bakkeposisjon | Bredde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071522204 061 1
|
Skiftenøkkel 4 L=114mm
|
Maks. nøkkelbredde
13 mm
|
Lengde
115 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
35 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Tykkelse
9.5 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
35 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522206 061 1
|
Skiftenøkkel 6 L=159mm
|
Maks. nøkkelbredde
24 mm
|
Lengde
161 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
50 mm
|
Bakketykkelse
10.8 mm
|
Tykkelse
10.8 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
50 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522208 061 1
|
Skiftenøkkel 8 L=206mm
|
Maks. nøkkelbredde
30 mm
|
Lengde
207 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
62 mm
|
Bakketykkelse
14 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
62 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522210 061 1
|
Skiftenøkkel 10 L=257mm
|
Maks. nøkkelbredde
34 mm
|
Lengde
259 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
74 mm
|
Bakketykkelse
16 mm
|
Tykkelse
16 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
75 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
410.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522212 061 1
|
Skiftenøkkel 12 L=309mm
|
Maks. nøkkelbredde
39 mm
|
Lengde
311 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
84 mm
|
Bakketykkelse
19 mm
|
Tykkelse
19 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
84 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
690.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522215 061 1
|
Skiftenøkkel 15 L=385mm
|
Maks. nøkkelbredde
43 mm
|
Lengde
386 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
106 mm
|
Bakketykkelse
25 mm
|
Tykkelse
25 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
106 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
1320.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522218 061 1
|
Skiftenøkkel 18 L=461mm
|
Maks. nøkkelbredde
53 mm
|
Lengde
462 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
124 mm
|
Bakketykkelse
30 mm
|
Tykkelse
30 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
124 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
1969.408 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|