Finmek. skrutrekker Phillips
- Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
- 2-komponent sklisikkert fingergrep
- Tange av høylegert spesialstål, med svart slitesterk spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Hodediameter | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613481000061 1
|
Skrutrekker PH000 for finmekanikk L=40mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
40 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
1-9/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
10.500 g
|
Størrelse
000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061348100 061 1
|
Skrutrekker PH00 for finmekanikk L=40mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
40 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
1-9/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
17.500 g
|
Størrelse
00
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06134810 061 1
|
Skrutrekker PH0 for finmekanikk L=60mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
60 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
2-3/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
18.900 g
|
Størrelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06134811 061 1
|
Skrutrekker PH1 for finmekanikk L=80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
29.900 g
|
Størrelse
1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06134892 060 1
|
Skrutrekkersett finmek. 4 Rette + 3PH
|
Forp/Min.best.
1
|