Vinkelnøkkel HEX lange BL
- Kulehode kan vinkles inntil 25 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Kort legmål | Langt legmål | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
575315 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 1,5 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 1,5 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 1,5mm
|
Lengde
91 mm
|
Kort legmål
14 mm
|
Langt legmål
77 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575320 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 2 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 3mm
|
Lengde
98 mm
|
Kort legmål
16 mm
|
Langt legmål
82 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575325 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,5 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 2,5 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 2,5mm
|
Lengde
105 mm
|
Kort legmål
17 mm
|
Langt legmål
88 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575330 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 3,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 3 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 3mm
|
Lengde
117 mm
|
Kort legmål
19 mm
|
Langt legmål
98 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575340 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 4,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 4 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 4mm
|
Lengde
132 mm
|
Kort legmål
22 mm
|
Langt legmål
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575350 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 5,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 5 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 5mm
|
Lengde
146 mm
|
Kort legmål
27 mm
|
Langt legmål
119 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575360 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 6,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 6 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 6mm
|
Lengde
170 mm
|
Kort legmål
31 mm
|
Langt legmål
139 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
575380 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 8,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel, 8 mm (verktøy)Sekskantnøkkel med kule 8mm
|
Lengde
187 mm
|
Kort legmål
35 mm
|
Langt legmål
152 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
10.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5753100 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 10,0 mm
|
Spor
Sekskantnøkkel med kule 10mmSekskantnøkkel, 10 mm (verktøy)
|
Lengde
210 mm
|
Kort legmål
39 mm
|
Langt legmål
171 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
18.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|