Vinkelnøkkelsett HEX korte
- Med praktisk plastholder
- ISO 2936 (DIN 911)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Inkludert i leveransen | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071531 100064 1
|
Vinkelnøkkelsett HEX 6-kt.Korte 1,5-10mm
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Inkludert i leveransen
Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
243.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071531 35 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 1,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 36 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 2mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 37 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 2,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 38 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 3mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 39 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 4mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 40 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 41 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 43 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 45 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|