Vinkelnøkkelsett HEX lange
- Kulehode tillater vinkling inntil 25 grader
- IQ plastholder gjør det enklere å ta nøklene ut og inn av settet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Spor | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071540 100064 1
|
HEX vinkelnøkkelsett lang 6-kt.1,5-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Design
Med kulehode på én side
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
446.000 g
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 1,5 mmNøkkelstørrelse 2 mmSkiftenøkkel størrelse 2,5 mmNøkkelstørrelse 3 mmNøkkelstørrelse 4 mmNøkkelstørrelse 5 mmNøkkelstørrelse 6 mmNøkkelstørrelse 8 mmNøkkelstørrelse 10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071540 015061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 1,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 02 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 025061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 03 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 3,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 04 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 4,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 05 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 5,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 06 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 6,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 08 061 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 8,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 10 061 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 10,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|