Vinkelnøkkelsett Torx® lange Magic spring
- Torx® vinkelnøkler med "magisk" fjærskive, i den lange rette enden, holder skruen.
- IQ plastholder gjør det enklere å ta nøklene ut og inn av settet
- "Magisk" fjærskive på str. TX8 - TX45
- (Ikke magisk fjærskive på str. TX5, TX6 og TX7)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Langt legmål | Kort legmål | Design | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071539 110961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX10
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
121 mm
|
Kort legmål
23 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
121 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
9.600 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 115961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX15
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
135 mm
|
Kort legmål
27 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
135 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 121961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX20
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
148 mm
|
Kort legmål
29 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
148 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 125961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX25
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
163 mm
|
Kort legmål
33 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
163 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
99.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 130961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX30
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
191 mm
|
Kort legmål
38 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
191 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
480.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 140961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX40
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
210 mm
|
Kort legmål
43 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
210 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 145961 1
|
Torx vinkelnøkkel lang m.fjærskive TX45
|
Spor
TX-spiss
|
Langt legmål
232 mm
|
Kort legmål
50 mm
|
Design
Lang versjon med sperrefjær
|
Lengde
232 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
284.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071539 10 060 1
|
Torx vinkelnøk.sett med fjærskive TX5-45
|
Spor
TX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spissTX-spiss
|
Langt legmål
|
Kort legmål
|
Design
|
Lengde
|
Materiale
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
480.000 g
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Antall deler i sortiment/sett
13 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|