Steinslegge 4 kg
- Forsterket plastskaft med gummiert grep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Materiale til lang håndtak | Lengde på håndtak | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715999401061 1
|
Steinslegge 4,0Kg 90cm ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
4000 g
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiber
|
Lengde på håndtak
900 mm
|
Lengde
900 mm
|
Produktvekt (per element)
4959.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|