Bærearmholder /-nedtrekker universal
- Sørger for at reparasjonsarbeider kan utføres fritt på optimal måte uten at diverse akseldeler må løsnes eller demonteres i tillegg
- Overvinner høy motspenning i bærearmen med minimal kraft og forhindrer skader på støvmansjetten på bærekula
- Gjengespindelen kan håndteres manuelt eller med skrumaskin
- Støttebeina kan flyttes sideveis og plasseres og låses i forhold til formen på hjelperammen
- Sikker og skånsom mot komponentene ved hjelp av stropper
- Gjør det unødvendig med en ekstra mann under demontering og montering og monteres raskt
Bruksområde
- Universal for demontering og montering av akseldeler på personbil og varebil
- Gjør det enklere å ta støtdemperenheten ut av festet
- Bærekuletappen styres enklere ved entring i navholderen
- Gir bedre plass når man skrur på drivaksel etc.
- Eksempel: Skifte støtdemperstøvmansjett på foraksel på Nissan Qashqai J11
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Høyde | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003700990 1
|
Bærearmholder / -nedtrekker universal
|
Produktvekt (per element)
11.000 kg
|
Bredde
45 cm
|
Høyde
12 cm
|
Lengde
100 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|