Mekanisk fjærklemmesett spennområde 90 - 315 mm
- Til spenning av spiralfjærer for ut- og innmontering direkte på bilen
- Egnet som demonteringshjelp for MacPherson-fjærbein, bakakselfjærer og knekte fjærer
- Gjør det enklere å avlaste fjærbeinet ved demontering fra navholderen uten ekstra demontering av diverse akseldeler eller uten å senke hjelperammen
- Spindlene har høyre-/venstregjenger i hver sin ende
- Svært høy tids- og kostnadsbesparelse ettersom det ikke er nødvendig med kontrollmåling av hjulvinkler etter fjærskift
- Ved hjelp av de lange spindlene kan ekstra lange bakakselfjærer spennes så langt at de kan tas ut på sikkert vis og uten restspenning, f.eks. Ford Mondeo etc.
Bruksområde
- f.eks.: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT , Skoda Oktavia, Seat Leon etc.
Merk
- Fjærspennere i to deler uten sikkerhetsbøyle er ikke godkjent for verkstedbruk! For bruk av denne fjærspenneren: Se ovenfor.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Strammekraft | Antall deler i sortiment/sett | Maks. fjærdiameter | Min. fjærdiameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. fjærdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003620961 1
|
Mekanisk fjærklemmesett L=90-315mm
|
Strammekraft
8000 N
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Maks. fjærdiameter
300 mm
|
Min. fjærdiameter
10 cm
|
Produktvekt (per element)
6030.000 g
|
Min./maks. fjærdiameter
100-300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Maks. belastning 800 kg/8000 N
- Spennvidde Ø100 – 300 mm
- Spennområde: Kort spindel 90 - 180 mm, lang spindel 110 - 315 mm