Sikkerhetswire for fjærbeinpresse, universal 1 m
- For bruk sammen med fjærkompressorer.
- Forhindrer at fjæra farer av gårde hvis noe uforutsett skulle inntreffe under komprimeringsprosessen.
- Takket være den plastbelagte stålkabelen og de to bøylene er det enkelt å handtere og feste sikkerhetswiren til verktøyet, eventuelt til kjøretøyet hvis annen type fjærspenner brukes.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003380961 1
|
Sikkerhetswire for fjærpresse, univ. 1m
|
Produktvekt (per element)
263.800 g
|
Lengde
1000 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|