Trykkluftdrevet fjærbeinpresse 1200 kg 2 deler
- Helhetlig beskyttelseskonsept omfatter pneumatikksylinder, fotpedal, sikkerhetsbur, støtdemperfallsikring og fot og garanterer dermed suveren sikkerhet for brukeren
- Til stasjonen medfølger en spennbakke for personbiler.
- Annet spesialtilbehør fås som tilleggsutstyr.
- Raskere bakkeskift uten verktøy - bakkene har plastbelegg
- Stor arbeidslengde, fra 20 mm til maks. 330 mm
- Beskyttelsesburet har hullet i panelene på siden og er gjennomsiktige, svært solide polykarbonatpaneler på fremsiden, noe som sikrer svært god beskyttelse ved feilbetjening eller hindrer utilsiktet materialsplintring.
- De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. De kan beveges opp og ned og vinkles og fikseres, noe som gjør at de tilpasser seg optimalt til alle fjærformer
- Praktisk fallsikring for støtdemper holder støtdemperen på plass under monteringen
- Ved hjelp av håndtakene oppe og hjulene, som fås som tilleggsutstyr (Würth nr. 1952 003 604), kan utstyret enkelt flyttes
- CE-godkjenning dokumenter at pressa er i overensstemmelse med 2006/42/EF (maskindirektivet)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Strammekraft | Lengde | Driftstrykk | Maks. lastevekt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003790961 1
|
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse 1200 kg
|
Strammekraft
12000 N
|
Lengde
1400 mm
|
Driftstrykk
6 bar
|
Maks. lastevekt
1200 kg
|
Produktvekt (per element)
61000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Arbeidstrykk min. 6 bar, maks. 8 bar
- Sylinderslag 330 mm
- Kapasitet maks. 1200 kg/12 000 N
- Vekt 65 kg + 1 kg
- Utvendige mål 520 x 300 x 1400 mm
- Spennbakke Ø105–185 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952003604961 1
|
Transporthjul for fjærbeinpresse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003607961 1
|
Trykkplate for MB A-B-C- og E-klasse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003608961 1
|
Trykkplate forfjær MB C-klasse fra 2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003609961 1
|
Skrustikke for fjærbein til fjærpresse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003611961 1
|
Trykkplate for fjærbeinpresse links
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003612961 1
|
Trykkplate for fjærbeinpresse Ø120-205mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003613961 1
|
Speil m.fleksibel svanehals og magnetfot
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003625961 1
|
Låseverktøy for spiralfjærer
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003380961 1
|
Sikkerhetswire for fjærpresse, univ. 1m
|
Forp/Min.best.
1
|