Trykkluftdrevet fjærbeinpresse 3000 kg 6 deler
- Helhetlig beskyttelseskonsept omfatter pneumatikksylinder, fotpedal, sikkerhetsbur, støtdemperfallsikring og fot og garanterer dermed suveren sikkerhet for brukeren
- Til stasjonen medfølger en liten og en stor spennbakke og skrustikkekjeft. Dette dekker vel 90 % av alle spiralfjærer på dagens biler
- Andre bakker fås som tilleggsutstyr
- 2 alternative spennbakkefester på basisenheten gir ekstra stor arbeidslengde til maks. 486 mm, noe som er spesielt viktig på modeller med ekstra lange fjæringsvei
- Et speil gir sikt ovenfra og gjør det lettere å posisjonere stempelstangen ved montering
- Beskyttelsesbur med høyfaste polykarbonatpaneler gir svært god beskyttelse ved feilbetjening eller utilsiktet materialsplintring.
- De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. De kan beveges opp og ned og vinkles og fikseres, noe som gjør at de tilpasser seg optimalt til alle fjærformer
- Praktisk fallsikring for støtdemper holder støtdemperen på plass under monteringen
- Ved hjelp av håndtakene oppe og transporthjulene kan utstyret enkelt flyttes
- CE-godkjenning dokumenter at pressa er i overensstemmelse med 2006/42/EF (maskindirektivet)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Strammekraft | Lengde | Driftstrykk | Maks. lastevekt | Slaglengde | Produktvekt (per element) | Maks. intern klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003630961 1
|
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse 3000 kg
|
Strammekraft
30000 N
|
Lengde
1730 mm
|
Driftstrykk
6 bar
|
Maks. lastevekt
3000 kg
|
Slaglengde
486 mm
|
Produktvekt (per element)
115000.000 g
|
Maks. intern klembredde
180 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Arbeidstrykk min. 6 bar, maks. 8 bar
- Arbeidsslag 486 mm
- Kapasitet 3000 kg/30 000 N
- Vekt 93 kg + 11 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952003625961 1
|
Låseverktøy for spiralfjærer
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003611961 1
|
Trykkplate for fjærbeinpresse links
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003612961 1
|
Trykkplate for fjærbeinpresse Ø120-205mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003608961 1
|
Trykkplate forfjær MB C-klasse fra 2010
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003607961 1
|
Trykkplate for MB A-B-C- og E-klasse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003380961 1
|
Sikkerhetswire for fjærpresse, univ. 1m
|
Forp/Min.best.
1
|