Hjulmuttervogn for muttertrekker, Cargo
- For sikker og rask løsning og montering av hjulmutre
- Betydelig mindre belastning for brukeren ettersom vognen bærer hele vekten av muttertrekkeren
- Maksimal beskyttelse mot skader forårsaket av momenttopper
- Forhindrer vridning av håndledd, albuer, skuldre og hele overkroppen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Løftekapasitet | Slaglengde | Høyde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001512961 1
|
Hjulmuttervogn for muttertrekker f.Cargo
|
Løftekapasitet
150 kg
|
Slaglengde
200 mm
|
Høyde
500 mm
|
Bredde
250 mm
|
Lengde
470 mm
|
Produktvekt (per element)
28000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Ideell for alle typer vedlikehold og reparasjoner ettersom den kan brukes direkte på kjøretøyet.
Tekniske data
- Løftekapasitet: 150 kg
- Sylinder slaglengde: 200 mm
- Høyde: 500 mm
- Bredde: 250 mm
- Lengde: 470 mm
- Vekt: 28 kg