Kuleleddavdrager 35 mm Vibro Impact
- For å løsne alle typer kuleledd på styrestag, parallell stag, multilinkstag og bærekuler
- Trapesgjengespindelen er herdet og anløpt samt utstyrt med ekstra trykkstykke med kulelager
- Bruk av slagdrill og muttertrekker er tillatt, noe som sørger for spesielt effektiv roterende slagimpuls på komponenten. Dermed kan selv de mest hardsittende koniske forbindelser løsnes problemfritt
- Ved å skru ut gjengespindelen kan man ettermontere en 16 tonns mekadraulisk spindel (Tilleggsdel)
- Avskråningen på baksiden gjør avdrageren godt egent til kuler på trange plasser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006530961 1
|
Kuleleddavdrager 35mm
|
Produktvekt (per element)
3424.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Universalt bruk på styrestag, parallellstag, multilinkstag og bærekuler
- Optimalt egnet for bærekuler på Mercedes Sprinter og VW Crafter og LT fra og med 1996