Kuleleddavdrager 39 mm Vibro Impact
- For å løsne alle typer kuleledd på styrestag, parallell stag, multilinkstag og bærekuler
- Trapesgjengespindelen er herdet og anløpt samt utstyrt med ekstra trykkstykke med kulelager
- Bruk av slagdrill og muttertrekker er tillatt, noe som sørger for spesielt effektiv roterende slagimpuls på komponenten. Dermed kan selv de mest fastsittende koniske forbindelser løsnes problemfritt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006540961 1
|
Kuleleddavdrager 39mm
|
Produktvekt (per element)
2431.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Universalt bruk på styrestag, parallellstag, multilinkstag og bærekuler
- Egnet for Mercedes lastebiler og spesielt godt til Mercedes 1424 og Actros 2