Kuleleddavdrager Universal
- Stor spennbredde og maksimalt moment oppnås ved parallell forskyvning av øvre og nedre spennplate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ekstern klembredde | Klemdybde | Bredde | Spindellengde | Gjengemål | Nøkkelbredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071452 30 090 1
|
Kuleleddavtager uni.max.spv. 65mm
|
Ekstern klembredde
23 mm
|
Klemdybde
65 mm
|
Bredde
100 mm
|
Spindellengde
35 mm
|
Gjengemål
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
667.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|