Kuleleddavdragersett for person- og lette lastebiler
- Robust smidd utførelse med 4 utskiftbare gafler
- Verktøyet er utformet slik at det også kan benyttes på trange steder
- Sentralt plassert spindel for trinnløs åpning mellom 25 - 90 mm. Ovalt anlegg sørger for at verktøyet sitter godt i alle åpningsposisjoner
- Trykkspindelen er utstyrt med trapesgjenger. Spindelen kan drives rund fra to forskjellige tilkoblinger. Slik kommer du lettere til. Ved å bruke en muttertrekker oppnås enda sterke funksjon
- Meget stort anvendelsesområde både på personbil, varebil og lett lastebil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Maks. bakkebredde (innvendig) | Min. bakkebredde (innvendig) | Min./maks. bakkebredde (innvendig) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003680961 1
|
Kuleleddavdragersett f.person- lett last
|
Materiale
Verktøystål 1,2344
|
Lengde
160 mm
|
Produktvekt (per element)
6190.000 g
|
Maks. bakkebredde (innvendig)
90 mm
|
Min. bakkebredde (innvendig)
25 mm
|
Min./maks. bakkebredde (innvendig)
25-90 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Universalt bruk på styrestag og ledd i hjuloppheng
- Meget godt egnet for bilmodeller med aluminium multilink hjuloppheng med store kuleledd som sitter tett sammen. For eksempel. VW/Audi, BMW og Mercedes Benz
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952003680961 1
|
Kuleleddavdragersett f.person- lett last
|
Forp/Min.best.
1
|