Splitt-gaffel
- "Gaffelen" plasseres mellom kuleledd/styrearm, det slåes deretter med hammer i enden av håndtaket
- Benyttes der det er dårlig plass for annet verktøy
- NB! Anbefales ikke der delen skal brukes om igjen, da gummimasjettene kan skades
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på åpning | Lengde | Klemdybde | Håndtaksdiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071552 33 090 1
|
Endeleddavtager med gaffelåpning 18mm
|
Bredde på åpning
18 mm
|
Lengde
340 mm
|
Klemdybde
70 mm
|
Håndtaksdiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071552 34 090 1
|
Endeleddavtager med gaffelåpning 23mm
|
Bredde på åpning
23 mm
|
Lengde
340 mm
|
Klemdybde
73 mm
|
Håndtaksdiameter
20 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
818.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|