Utboringssett for 4-link aksler av stål og aluminium
- De ulike komponentene gir mulighet for demontering uten skader, uavhengig av monteringsposisjonen til styresnekken (oppe/nede) og uansett hvilken retning skruen i klemboringen sitter i.
- Tre borelærer sikrer an- eller oppboring nøyaktig i midten av skruen.
- Klemskruekvaliteten er ikke et problem for spesial-HSS-TIN- eller TICN-boret.
- Utboring uten å skade den kostbare akselen.
Ikke noe plassproblem.
Innhold
- 1 x bor Ø4,5 mm x L=140 mm
- 1 x borelære for gjengesiden for Ø4,5 mm
- 1 x bor Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x borelære for gjengesiden for Ø7,3 mm
- 1 x bor kort Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x borelære for sekskanthode
- 1 x trinnbor TICN
- 1 x utdrivingsdor for DL-meiselhammer
- 1 x uttrykkingsdor for pressbøyle
- 2 x avstandsplater 3,6 mm
- 2 x avstandsplater 4,0 mm
- 2 x maskinmutre M10 med skulder
- 4 x underlagsskiver av rustfritt stål M10
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004160961 1
|
Utboringssett for stål+alu 4-link aksel
|
Produktvekt (per element)
2300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|