SAC setreringsverktøy f. clutch verktøysett
- Det nyutviklede cluch-sentreringsverktøyet muliggjør sentrering av clutchplaten selv på biler uten føringslager i veivakselen
- De tre spennings-/sentreringselementene sørger for nøyaktig sentrering av clutchplata på første spennelement og nøyaktig sentrering av føringslageret eller veivakselhullet på det andre spennelementet
- Optimalt tilleggsutstyr til alle vanlige verktøysett for SAC-clutch!
- Spesielt nødvendig på biler uten føringslager i veivakselen
- Nødvendig på biler hvor den innvendige diameteren på veivakselhullet er større enn den innvendige diameteren på navet i clutchplata
- Levering inkl. BMW-sentreringsverktøy for biler hvor føringslageret sitter i inngangsakselen til giret (BMW E90, E91, E92, E93 (335i)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Bredde | Lengde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003050990 1
|
SAC sentreringsverktøy f. clutch verktøy
|
Produktvekt (per element)
653.000 g
|
Høyde
130 mm
|
Bredde
400 mm
|
Lengde
500 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|