Hydraulikksylinder 12 tonn for injektoruttrekker eks. pumpe
Tekniske data
- Hull mål i stempel Ø21,5 mm, eller for gjengespindel M20 mm
- Slaglengde 8 mm
- Vekt 2,02 kg
- Utvendige mål Ø 80 x 55 mm
- Arbeidstrykk 700 bar
- Hydraulikktilkoblingsgjenge: 3/8''-18 NPT. (Innvendig gjenge)
- Leveres med hydraulikkupling som passer til følgende systemer: Enerpac/Sun/Celette/Sauer/Müller/Nexus etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaglengde | Produktvekt (per element) | Diameter | Høyde | Lengde | Maks. lastevekt | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004015990 1
|
Hydraulikksylinder 12T f.injektoruttrekk
|
Slaglengde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
2039.000 g
|
Diameter
80 mm
|
Høyde
55 mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. lastevekt
12000 kg
|
Bredde
150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003505961 1
|
Uttrekkersett f.injektorer m.travers
|
Forp/Min.best.
1
|