Injektor uttrekkersett Mercedes, Chrysler
- Spesialuttrekkere for injektorer som sitter ekstremt godt fast, for motorer på MERCEDES og CHRYSLER 2,1 L 4-syl., 2,2 L 5-syl. og 3,0 L V6
- Kan også brukes på fjerde sylinder under torpedoveggen takket være kompakt design
- Det er ikke nødvendig å senke motoren eller demontere topplokket
- Stor tidsbesparelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003920961 1
|
Uttrekkersett f.injektorer Mercedes+Chry
|
Antall deler
7 STK
|
Bredde
270 mm
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Produktvekt (per element)
4160.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|