Injektor uttrekkersett Mercedes, Chrysler
- Komplett sett inklusive ny 12 tonns hydraulisk hullsylinder
- Fetthydraulikk med mekanisk drift - ingen ekstern håndpumpe nødvendig
- Lettere og flatere hullstempelsylinder i aluminium med kort slag
- Lav total monteringshøyde sikrer god tilgang også i torpedoveggområdet
- Uten demontering av topplokk eller motor
- Rask etterjustering med innleggsring og tappnøkkel
- Stor tidsbesparelse og prosess-sikkerhet
Bruksområder
OM611 CDI 2.1 L med Delphi injektorer
- Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Klasse, GL, C-Klasse, GLK, E-Klasse, CLS, S-Klasse, R-Klasse, G-Klasse
OM611 CDI 2.2 L med Delphi injektorer
- Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Klasse, GL, C-Klasse, GLK, E-Klasse, CLS, S-Klasse, R-Klasse, G-Klasse Bosch
OM642 V6 3.0 L med Delphi injektorer
- Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Klasse, GL, C-Klasse, GLK, E-Klasse, CLS, S-Klasse, R-Klasse, G-Klasse, Chrysler 300 C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Utvendige gjenger | Slaglengde | Maks. dreiemoment | Driftstrykk | Maks. lastevekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003340961 1
|
Uttrekkersett f.injektorer Mercedes+Chry
|
Antall deler
12 STK
|
Bredde
80 mm
|
Høyde
45 mm
|
Lengde
260 mm
|
Produktvekt (per element)
5560.000 g
|
Utvendige gjenger
18 mm
|
Slaglengde
8 mm
|
Maks. dreiemoment
67 Nm
|
Driftstrykk
700 bar
|
Maks. lastevekt
12 t
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Passer ikke til OM651 uten tilleggsadapter
Tekniske data
- Mål for hydraulisk hullsylinder: B80 x L260 x H45 mm
- Slaglengde: 8 mm
- Kapasitet: 12 tonn
- Dreiemoment maks. 67 Nm
- Driftstrykk: 700 bar
- Vekt: 1,65 kg
- Spindelgjengefeste M18x1,5